分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。

計測単位カラット; グラム; ミリグラムディスプレイ2行 LCD、バックライトつき材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
通信方式
安定時間(秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461888PX125DJP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)52 /12080【データ】RS232; USB10
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461897PX125DJP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)52 /12080【データ】RS232; USB10
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462089PX224JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)22090【データ】RS232; USB3
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462098PX224JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)22090【データ】RS232; USB3
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462125PX224JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)22090【データ】RS232; USB3
オープン
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462141PX224JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)22090【データ】RS232; USB3
オープン
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462211PX323JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)320120【データ】RS232; USB2
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462220PX323JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)320120【データ】RS232; USB2
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462369PX423JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)420120【データ】RS232; USB2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462378PX423JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)420120【データ】RS232; USB2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462405PX84JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)8290【データ】RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462421PX84JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)8290【データ】RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462448PX84JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2:ACアダプタ(標準付属)8290【データ】RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462457PX84JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2:ACアダプタ(標準付属)8290【データ】RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463708PX423JP/E+SF40A/BT2:ACアダプタ(標準付属)420120【データ】RS232; USB2
225,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463760PX323JP+SF40A/BT2:ACアダプタ(標準付属)320120【データ】RS232; USB2
231,700
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464058PX84JP/E+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
280,900
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464119PX84JP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
302,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464146PX224JP/E+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
318,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464198PX224JP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
334,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464286PX125DJP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)52 /12080RS232; USB10
442,400
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470927PX125DJP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)52 /12080RS232; USB10
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470936PX125DJP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)52 /12080RS232; USB10
オープン
449,800
494,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471128PX224JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471137PX224JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
オープン
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471171PX224JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
オープン
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471180PX224JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
オープン
349,800
384,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471250PX323JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)320120RS232; USB2
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471259PX323JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)320120RS232; USB2
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471408PX423JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)420120RS232; USB2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471417PX423JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)420120RS232; USB2
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471451PX84JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471460PX84JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471487PX84JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471496PX84JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472747PX423JP/E+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)420120RS232; USB2
225,300
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472799PX323JP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)320120RS232; USB2
231,700
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473097PX84JP/E+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
280,900
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473158PX84JP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)8290RS232; USB3
302,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473185PX224JP/E+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
318,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473237PX224JP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)22090RS232; USB3
334,100
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473325PX125DJP+SF40A/BT【2】ACアダプタ(標準付属)52 /12080RS232; USB10
442,400
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする