分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット - オーハウス分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット - オーハウス

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ

計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD 2行表示計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定安定時間(秒)1内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
通信出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461906PX2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461915PX2202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462150PX3202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462159PX3202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462229PX4201JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462238PX4201JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462265PX4202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462281PX4202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462308PX4202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462317PX4202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463410PX2202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
178,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463480PX4201JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.1(標準偏差)0、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
185,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463665PX4202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
210,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463681PX3202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463735PX4202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.01(標準偏差)1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470945PX2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17470961PX2202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471189PX3202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gR232、 UBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471198PX3202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gR232、 UBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471268PX4201JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471277PX4201JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471311PX4202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471320PX4202JP/E+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471347PX4202JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471356PX4202JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
オープン
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472449PX2202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)22000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
178,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472519PX4201JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.10、1gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
185,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472711PX4202JP/E+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
210,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472720PX3202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)32000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472781PX4202JP+SF40AACアダプタ(標準付属)パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)42000.011gRS232、 USBデバイス(全て標準装備)
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする