分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。

電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつきバッテリー寿命非対応内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
計測単位
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17461967PX2202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17461976PX2202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462046PX223JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17462055PX223JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463647PX2202JP+SF40A/BT2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
206,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463690PX223JP+SF40A/BT2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
214,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471006PX2202JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471015PX2202JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471085PX223JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17471101PX223JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472686PX2202JP+SF40A/BT2.20.01180ミリグラム; グラム; カラット; カスタム0.01g
206,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472729PX223JP+SF40A/BT2200.001120ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム0.001g
214,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする