| 17461766 | PR2202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17461775 | PR2202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17461809 | PR223JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17461818 | PR223JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17461845 | PR224JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17461861 | PR224JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17463437 | PR2202JP/E+SF40A/BT | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | ¥183,900 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 17463471 | PR223JP/E+SF40A/BT | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | ¥185,300 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 17464101 | PR224JP+SF40A/BT | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | ¥293,400 | ¥279,800 | ¥307,780(税込) |
| |
|
| 17470805 | PR2202JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17470821 | PR2202JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17470848 | PR223JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17470857 | PR223JP/E+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17470891 | PR224JP+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17470900 | PR224JP+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 17472476 | PR2202JP/E+SF40A/BT | 2200 | Φ180 | グラム、キログラム、カラット | 0.01g | 1 | | ¥183,900 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 17472510 | PR223JP/E+SF40A/BT | 220 | Φ120 | ミリグラム、グラム、キログラム、カラット | 0.001g | 2 | | ¥185,300 | ¥179,800 | ¥197,780(税込) |
| |
|
| 17473140 | PR224JP+SF40A/BT | 220 | Φ90 | ミリグラム、グラム、カラット | 0.0001g | 3 | | ¥293,400 | ¥279,800 | ¥307,780(税込) |
| |
|