本多電子
メンテナンスセット付超音波カッター
レジンキャスト加工に最適
ハンドピースのスイッチを押しているときだけ動作するわかりやすい操作
力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
付属品
BDC-200P×1ケース(40枚中5~10枚程度、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定ビス×3個、刃固定金具×1個
質量(g)
発振器本体;約360、ハンドピース;約100(出力コード含む)
定格電圧(V)
AC100
消費電力
最大約25VA
機能
メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×
保護回路
切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)
40
環境温度範囲(℃)
10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
サイズ(mm)
173×89×76
内容量
1セット
注意
※本製品は、ホビー用ツールです。ギプス等の切断を行う際に、人体についた状態で行うと医療行為となるため、利用できません。取り外したものを廃棄等で小さく切断する場合は利用可能です。
※超音波カッターは、刃を振動させて切断の効率をあげています。通常のカッターで切れないものは、超音波カッターでも切ることは出来ません。
※ホビー用途の工具です。工業用で長時間作業する場所での利用は不向きです。
※切断時に、刃先に大きな力をかけたり、10分以上の連続動作は、ホーンの発熱につながりケースが溶ける要因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17468127
ZO-40+SB01
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500