曜日別特売

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
電圧
コイルハウジング
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17481226ADK11-10A-2-DC-COIL-FIXED-KITADK11-8A / 10AシリーズDC2□(DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
17481235ADK11-10A-3-COIL-FIXED-KITADK11-8A / 10AシリーズAC/DC3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481251ADK11-25A-2-DC-COIL-FIXED-KITADK11-15A / 20A / 25AシリーズDC2□(DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481260ADK11-25A-3-COIL-FIXED-KITADK11-15A / 20A / 25AシリーズAC/DC3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
17481348ADK11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KITADK11-8A / 10AシリーズAC2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
920
869
956(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481357ADK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KITADK11-15A / 20A / 25AシリーズAC2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
920
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする