蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用に対象機種SPK11シリーズ電圧ACコイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71942075SPK11-25A-4-COIL-FIXED-KITナット、スペーサA、平座金、ウェーブワッシャ×1
920
869
956(税込)
21日以内出荷
返品不可
17481296SPK11-15A-K4-AC-CPS-KIT1ナット、2スペーサA、平座金、5ウェーブワッシャ×1
920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17481296SPK11-15A-K4-AC-CPS-KIT71942075SPK11-25A-4-COIL-FIXED-KITSPK11-15A-K4-AC-CPS-KIT 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD 71942075蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD1台
869
税込956
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする