CKD
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ APK21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
APK21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50Fシリーズ
電圧
AC/DC
コイルハウジング
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
構成
1六角ナット、2スペーサA×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481391
APK21-3-COIL-FIXED-KIT
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください