曜日別特売

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD21シリーズ用コイル固定部品キット(部品) - CKD

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
コイルハウジング
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17481576AD21-2-DC-COIL-FIXED-KITDC2□(DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481585AD21-3-COIL-FIXED-KITAC/DC3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
850
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481610AD21-2-AC-COIL-FIXED-KITAC2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
920
869
956(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする