CKD
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
電圧
コイルハウジング
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481165
APK11-10A-3-COIL-FIXED-KIT
APK11-8A / 10Aシリーズ
AC/DC
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481181
APK11-25A-3-COIL-FIXED-KIT
APK11-15A / 20A / 25Aシリーズ
AC/DC
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、3平座金、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481305
APK11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KIT
APK11-8A / 10Aシリーズ
AC
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481321
APK11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT
APK11-15A / 20A / 25Aシリーズ
AC
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3平座金、5Oリング、7Oリング、8ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください