CKD
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
ADK12-15A / 20A / 25Aシリーズ
電圧
AC/DC
コイルハウジング
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
構成
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、4Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481418
ADK12-3-COIL-FIXED-KIT
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください