CKD
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
コイルハウジング
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481400
AP12-2-DC-COIL-FIXED-KIT
DC
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481409
AP12-3-COIL-FIXED-KIT
AC/DC
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481445
AP12-2-AC-COIL-FIXED-KIT
AC
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、5Oリング、7Oリング、8ウェーブワッシャ×1
¥
1,090
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください