CKD
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
対象機種
AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
コイルハウジング
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481427
AD12-2-DC-COIL-FIXED-KIT
DC
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481436
AD12-3-COIL-FIXED-KIT
AC/DC
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、8ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
15日以内出荷
返品不可
17481461
AD12-2-AC-COIL-FIXED-KIT
AC
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、3スペーサ、5Oリング、7Oリング、8ウェーブワッシャ×1
¥
1,090
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください