CKD
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途
メンテナンス用に
その他
【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
対象機種
コイルハウジング
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17481269
AD11-10A-3-COIL-FIXED-KIT
AC/DC
AD11-8A / 10Aシリーズ
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481278
AD11-25A-2-DC-COIL-FIXED-KIT
DC
AD11-15A / 20A / 25Aシリーズ
2□(DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481287
AD11-25A-3-COIL-FIXED-KIT
AC/DC
AD11-15A / 20A / 25Aシリーズ
3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
1ナット、2スペーサA、7ウェーブワッシャ×1
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481366
AD11-10A-2-AC-COIL-FIXED-KIT
AC
AD11-8A / 10Aシリーズ
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481375
AD11-25A-2-AC-COIL-FIXED-KIT
AC
AD11-15A / 20A / 25Aシリーズ
2□(グロメットリード線、DIN端子箱付き)
1ナット、2スペーサA、4Oリング、6Oリング、7ウェーブワッシャ×1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください