スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド - 日動工業スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド - 日動工業

スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)
体感温度が下がり、実際の温度も下がります。
適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)

仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130内容量1個
関連資料:カタログ(0.55MB)取扱説明書:(0.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496511SPC-JNSH
10,000
7,580
8,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする