ヤヨイ化学
目地ガード
石膏ボード・合板等内装下地の目地部のクラック防止に最適!衝撃に強く、目地部のクラック防止に最適!練り手間不要で、無駄無く使えるチューブタイプ。
用途
石膏ボード・合板等内装下地の目地部補強
リフォーム下地でのクラック再発防止
ドア枠廻り等、クラックの発生しやすいジョイントの補強
仕様
施工m数目安(ベベルボード目地に塗布):15m
容量(g)
550
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1本(550g)
関連資料:
(1.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489170
273-611
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください