曜日別特売

安全ゴーグル

安全ゴーグル - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル - UVEX(ウベックス)安全ゴーグル - UVEX(ウベックス)

シリコンバンドなので、紐のほつれの心配がなく、異物混入やほこりを嫌う現場に最適です。
日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。
従来品と比べ、下方の視野角が20%upしています。

トラスコ品番699-6036材質バンド:シリコン長さ(mm)193.1幅(mm)85高さ(mm)84.8レンズ色クリアフレーム色グレー加工防傷:外側、防曇:内側対応マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、顔あたりソフト:〇コーティングsupravision excellence色(バンド)ホワイト通気孔UV遮蔽率(%)UV400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174934159320467
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする