トレードワン
ハンディファン 自動スイング
USB充電式オートスイングファン。
スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。
充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。
風量は4段階で調整ができます。
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他
寸法(mm)
40×104×225
連続使用時間(時間)
8(弱風)
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池/1800
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496441
30909
オーロラピンク
¥
3,980
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
5日以内出荷
17496416
30907
オーロラホワイト
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
17496425
30908
オーロラブルー
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください