曜日別特売

ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点

ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 - GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 - GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 - GEDORE

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。
差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。
樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。

トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174931693300058
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする