曜日別特売

デュアルオープンツールトロリ

デュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDOREデュアルオープンツールトロリ - GEDORE

両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。
天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。
大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。
ハンドル付きで移動しやすいです。
粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。
引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。

材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装)トラスコ品番680-0956高さ(mm)963奥行(mm)462間口(mm)685引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119キャスター径(Φmm)固定140/自在100均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174931783301675685462963200
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする