曜日別特売

差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り)

差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)差替式ドライバー マガジンリフトアップ 26in1(ビット26種入り) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。
1本はビットホルダに収まります。
13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。
ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。
ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。
ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。

トラスコ品番688-2492セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼全長(mm)240差込角(mm)6.35軸長(mm)90ハンドル径(Φmm)37シャンク径(mm)10.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492758SB380304021
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする