曜日別特売

多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様

多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 - Wiha(ビーハ/ノガ)

保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。
前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。
平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。
先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。
ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。
1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。

用途
電工作業に。
機械メンテナンスに。
適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492749Z13022509SB
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする