コンビネーションハンマー 替えヘッドセット

コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションハンマー 替えヘッドセット - Wiha(ビーハ/ノガ)

様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。
ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。
ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。
専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。

用途
ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。
窓ガラス、軽金属、家具、内装など。
ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。
タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。
ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。
工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。
ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。
組み立て、解体、建築など。
スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。
建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。
トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492767832B801
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする