EPOCA
スプレーガン Star100
横向き、逆向きでも噴霧できます。
耐久性に優れたスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
用途
ガーデニング用
清掃作業用
トラスコ品番
689-2896
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
121
容量(mL)
1045
高さ(mm)
269
奥行(mm)
115
吐出量(mL)
1.3
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493038
25043
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください