Hultafors(ハルタホース)
くぎ抜きハンマー
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。
振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途
釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。
材質
炭素鋼
全長(mm)
340
頭部長(mm)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
頭径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17492451
820120
688-2507
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492460
820140
688-2506
33
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください