曜日別特売

キャリーバック

キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)キャリーバック - Hultafors(ハルタホース)

25個のポケットがあるため、様々な工具の収納可能で、サイドポケットの1つにはレインカバーがついているため、急な天候の変化にも対応可能です。
バッグの背面はカーブを描いているため、足が動きやすくピタッとした吸着感があります。
バッグの前面と背面で高さが異なるため、全面から全体を見渡しやすい設計となっています。
通常のナイロンの約5倍の強度を持つバルスティックナイロンを使用しているため、強度が抜群です。
長めのゴム製カバーが付いているので、ハンドル全体を快適に握ることができ、偏った荷物を入れてもバランスを取ることができます。
調節可能なショルダーストラップは、滑り止め付きの超ロングパッドで、快適かつ簡単に持ち運べます。

トラスコ品番688-2512材質バリスティックナイロン(通常のナイロンの約5倍の強度があります)幅(mm)420高さ(mm)270奥行(mm)260容量(L)60有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)260有効内寸法・高さ(mm)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17492496590110
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする