耐薬品手袋 トリオニック514

耐薬品手袋 トリオニック514 - MAPA

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。
幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。
ISOクラス5環境でパッキングされています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
裾が長めで手首をしっかり保護します。

適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749229534514017682-7297S80196
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749231134514018682-7260M90208
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749232034514019682-7285L92212
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749232934514010682-7286XL95220
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする