MAPA
耐薬品手袋 トリオニック519
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合
EN ISO 374-5規格適合
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.29
色
ライトグリーン
規格
【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT
全長(cm)
33
滑り止め効果
なし
EN388規格
2001X
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17492408
34519017
682-7315
S
94
214
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492417
34519018
682-7287
M
95
224
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492426
34519019
682-7303
L
96
236
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492435
34519010
682-7268
XL
97
250
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください