曜日別特売

PROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ

PROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUSPROPRETE×e-LABO スマートペール45L プッシュオープンフタ - LIVPLUS

大容量の45Lサイズ。狭いところにも置けるスリムな本体。袋止めホルダーが付いているので、袋をしっかり固定できます。フタは開けたまま固定が可能。指一本で開けられるワンプッシュタイプ。

材質本体・フタ本体/ポリプロピレン、ばね/スチール、パッキン/ポリエチレン、袋止めホルダー/スチール質量(kg)2ホワイト容量(L)45寸法(cm)23×45×61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17481147ELP-SP45PUSH
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする