FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池 6000mAh
FENIX製品専用の充電池です。
トラスコ品番
700-3203
幅(mm)
22
高さ(mm)
76.6
奥行(mm)
22
電源(V)
3.6
充電時間
約4
バッテリー容量(mAh)
6000
内容量
1個
注意
※FENIXブランド専用充電池です。
※ほかのブランドには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493397
ARB-L21-6000
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください