曜日別特売

ネオニーサインライト Hearts

ネオニーサインライト Hearts - SLOWER

ネオニーサインライトは、アクリル板にLEDチューブライトを組み合わせたデコレーションライトです。
ネオンのようなカラフルな光を放ち、インテリアをおしゃれに装飾します。
軽量で設置も簡単なため、リビングや寝室、店舗など幅広い場所で使用可能です。
明るさ調整ボタンがすべてに搭載されています。

仕様USBケーブル(長さ2m)、調光スイッチ付き、消費電力:0.3~7.2W(デザインによって異なります。)質量(g)261サイズ(mm)245×215(H)×12素材アクリル、シリコーン内容量1個
注意
※アダプターは付属しません。
※本製品はネオンではございません。
※本製品は壁掛け専用です。
※本製品を壁にかけてご使用の際は、フック(別売)等を壁にしっかりと固定し本体の重量に耐えられる場所に設置して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17487465SLW385
2,700
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする