JUTEC
耐熱保護服 フード用ガラスバイザー クリア
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。
耐熱性能が非常に優れています。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6418
材質
耐熱ガラス
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
150×250
色
クリア
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0~1000
内容量
1個
注意
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493361
HWS1525KLAR
¥
26,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください