曜日別特売

耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ)

耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ) - JUTEC

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
開口部が大きく視界を確保できます。
首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6414材質アルミナイズドプレオックスアラミドシルバーサイズフリー温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000長さ(cm)67開口寸法(mm)150×250内容量1個
注意
※ヘルメットの形状によっては併用できない場合もあります。
※バイザーは付属していません。
※ヘルメットと併用で使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493327HSS050KA-1-GF
91,210
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする