スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き)

スタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHOスタイリッシュハンディライト充電式(緊急脱出用レスキューハンマー付き) - OKACHO

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。

用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット材質ABS、PC、Li-ion質量(g)660消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)充電時間(時間)約4充電方式USB充電(USB-C)マグネット明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48内容量1個
注意
※レスキューハンマーはサイドドア窓、リア窓用です。フロントガラスには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493458OK6115
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする