ZATTA
作業用・品質管理用手袋 ブラック 左右共通 10枚入り
薄手の黒手袋です。
左右共通モデルで10枚入りです。
用途
一般製造工場、品質管理、インナー、運転、感染対策用として
色
ブラック
機能
吸水性
左右区別
左右共通
指マチ
マチナシ
素材
ポリエステル綿
内容量
1セット(10枚)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496170
S13083
M
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
17496179
S13084
L
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください