曜日別特売

インサートねじワークショップキット(電動工具用)

インサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用) - フェルケル

インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。
全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。
手作業に比べて効率が高まります。
汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。
補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。
消耗したパーツは補充可能です。

用途
ネジ穴の補修、強化に。
緊急補修用の備えに。
その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12内容量1セット
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749302904381
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする