トライメイト
ソーラーセンサーライト
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLEDソーラーセンサーライトです。
付属品
取付けビス、スリーブ
本体寸法(mm)
210×115×120
センサー感知方式
人感(赤外線)
点灯方式
1夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯2,夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯3夜間に低輝度点灯のみ
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋内外(ソーラーパネルが太陽光にしっかりあたる場所)
内容量
1個
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493449
OFF-SL001
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください