曜日別特売

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品)

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ APK11シリーズ用コア組立・プランジャ主弁組立キット(部品) - CKD

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ・主弁組立とコア組立を同時に交換ください。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17481619APK11-10A-H2-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
8,770
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
17481628APK11-10A-H3-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC3□(オープンフレーム形)
8,770
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481637APK11-10A-H4-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC4□(オープンフレーム形180(H種))
8,770
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481646APK11-10A-L2-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481655APK11-10A-L3-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC3□(オープンフレーム形)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481671APK11-10A-L4-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481680APK11-15A-H3-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481689APK11-15A-H4-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481698APK11-20A-H3-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481707APK11-20A-H4-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481716APK11-25A-H3-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481725APK11-25A-H4-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
9,860
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481741APK11-15A-H2-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,030
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481750APK11-20A-H2-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,030
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481759APK11-25A-H2-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,030
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481768APK11-10A-H3-DC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8DC3□(オープンフレーム形)
10,540
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481777APK11-10A-H5-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
10,540
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481786APK11-15A-L2-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481795APK11-15A-L3-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
10,690
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17481811APK11-15A-L4-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481820APK11-20A-L2-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481829APK11-20A-L3-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481838APK11-20A-L4-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481847APK11-25A-L2-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481856APK11-25A-L3-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481865APK11-25A-L4-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,690
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481881APK11-10A-J2-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481890APK11-10A-J3-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC3□(オープンフレーム形)
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481899APK11-10A-J4-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481908APK11-10A-K2-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481917APK11-10A-K3-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC3□(オープンフレーム形)
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481926APK11-10A-K4-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,780
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481935APK11-15A-J3-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481951APK11-15A-J4-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481960APK11-15A-K2-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/2AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481969APK11-15A-K3-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481978APK11-15A-K4-AC-CPS-KITAPK11-15Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481987APK11-20A-J3-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17481996APK11-20A-J4-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482005APK11-20A-K2-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc3/4AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482021APK11-20A-K3-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482030APK11-20A-K4-AC-CPS-KITAPK11-20Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
17482039APK11-25A-J3-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482048APK11-25A-J4-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482057APK11-25A-K2-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482066APK11-25A-K3-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
11,510
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482075APK11-25A-K4-AC-CPS-KITAPK11-25Aシリーズ【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,510
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
17482091APK11-10A-L3-DC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8DC3□(オープンフレーム形)
11,540
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482100APK11-10A-L5-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
11,540
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
17482109APK11-10A-M2-AC-CPS-KITAPK11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)
11,620
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする