曜日別特売

マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485645AD12-H2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485661AD12-H2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485670AD12-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485706AD12-L2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485715AD12-L2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485731AD12-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485767AD12-J2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485776AD12-J2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485785AD12-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485871AD12-M2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485880AD12-M2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485889AD12-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする