マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1その他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
材質
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485618AP12-H2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485627AP12-H2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485636AP12-H5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485679AP12-L2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485688AP12-L2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485697AP12-L5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485740AP12-J2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485749AP12-J2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485758AP12-J5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485801AP12-K2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,480
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485810AP12-K2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,480
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485819AP12-K4-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)4□(オープンフレーム形180(H種))
9,480
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485828AP12-K5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理)(※接続口径Rc1/4 / Rc3/8は黄銅)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,480
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485837AP12-M2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485846AP12-M2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485855AP12-M5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485898AP12-N2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
10,120
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485907AP12-N2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
10,120
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485916AP12-N4-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)4□(オープンフレーム形180(H種))
10,120
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485925AP12-N5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
10,120
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする