曜日別特売

マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) - CKD

ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17484900ADK12-15A-H3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
10,570
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484909ADK12-15A-H4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,570
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484918ADK12-20A-H3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
10,570
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484927ADK12-20A-H4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,570
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484936ADK12-25A-H3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
10,570
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
17484945ADK12-25A-H4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
10,570
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484961ADK12-15A-L3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484970ADK12-15A-L4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484979ADK12-20A-L3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484988ADK12-20A-L4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484997ADK12-25A-L3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485006ADK12-25A-L4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
11,110
10,398
11,438(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485015ADK12-15A-H3-DC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2DC3□(オープンフレーム形)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485031ADK12-15A-H5-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485040ADK12-20A-H3-DC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4DC3□(オープンフレーム形)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485049ADK12-20A-H5-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc3/4AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485058ADK12-25A-H3-DC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1DC3□(オープンフレーム形)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485067ADK12-25A-H5-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
12,430
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485076ADK12-15A-L3-DC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2DC3□(オープンフレーム形)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485085ADK12-15A-L5-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485101ADK12-20A-L3-DC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4DC3□(オープンフレーム形)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485110ADK12-20A-L5-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc3/4AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485119ADK12-25A-L3-DC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1DC3□(オープンフレーム形)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485128ADK12-25A-L5-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
13,090
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485137ADK12-15A-J3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485146ADK12-15A-J4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485155ADK12-15A-P3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485171ADK12-15A-P4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485180ADK12-20A-J3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485189ADK12-20A-J4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485198ADK12-20A-P3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485207ADK12-20A-P4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485216ADK12-25A-J3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485225ADK12-25A-J4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485241ADK12-25A-P3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485250ADK12-25A-P4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】P(青銅/EPDM 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,400
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485259ADK12-15A-M3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485268ADK12-15A-M4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485277ADK12-15A-R3-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc1/2AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485286ADK12-15A-R4-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc1/2AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485295ADK12-20A-M3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485311ADK12-20A-M4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485320ADK12-20A-R3-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc3/4AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485329ADK12-20A-R4-AC-CPD-KITADK12-20Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc3/4AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485338ADK12-25A-M3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485347ADK12-25A-M4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485356ADK12-25A-R3-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc1AC3□(オープンフレーム形)
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485365ADK12-25A-R4-AC-CPD-KITADK12-25Aシリーズ【ボディ/シール】R(ステンレス/EPDM 禁油処理)Rc1AC4□(オープンフレーム形180(H種))
14,940
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485381ADK12-15A-J3-DC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2DC3□(オープンフレーム形)
17,050
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485390ADK12-15A-J5-AC-CPD-KITADK12-15Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
17,050
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする