曜日別特売

マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)

マルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ ADK21シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品) - CKD

ADK21のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成12コア組立、13Oリング、14プランジャ・ダイアフラム組立、15Oリング、17オリフィス板×1、16ガスケット×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17485941ADK21-32A-H3-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC3□(オープンフレーム形)
21,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485950ADK21-32A-H4-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
21,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485959ADK21-40A-H3-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC3□(オープンフレーム形)
21,350
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17485968ADK21-40A-H4-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
21,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485977ADK21-50A-H3-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC3□(オープンフレーム形)
21,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485986ADK21-50A-H4-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
21,350
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
17485995ADK21-32A-H3-DC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジDC3□(オープンフレーム形)
24,180
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486011ADK21-32A-H5-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
24,180
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486020ADK21-40A-H3-DC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジDC3□(オープンフレーム形)
24,180
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
17486029ADK21-40A-H5-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
24,180
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486038ADK21-50A-H3-DC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジDC3□(オープンフレーム形)
24,180
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486047ADK21-50A-H5-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
24,180
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486056ADK21-32A-L3-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC3□(オープンフレーム形)
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486065ADK21-32A-L4-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486081ADK21-40A-L3-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC3□(オープンフレーム形)
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486090ADK21-40A-L4-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486099ADK21-50A-L3-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC3□(オープンフレーム形)
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486108ADK21-50A-L4-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
24,540
22,998
25,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486117ADK21-32A-L3-DC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジDC3□(オープンフレーム形)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486126ADK21-32A-L5-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486135ADK21-40A-L3-DC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジDC3□(オープンフレーム形)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486151ADK21-40A-L5-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486160ADK21-50A-L3-DC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジDC3□(オープンフレーム形)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486169ADK21-50A-L5-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc2、50フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
27,620
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486178ADK21-32A-J3-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC3□(オープンフレーム形)
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486187ADK21-32A-J4-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486196ADK21-40A-J3-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC3□(オープンフレーム形)
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486205ADK21-40A-J4-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486221ADK21-50A-J3-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC3□(オープンフレーム形)
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486230ADK21-50A-J4-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
29,580
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486239ADK21-32A-M3-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC3□(オープンフレーム形)
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486248ADK21-32A-M4-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486257ADK21-40A-M3-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC3□(オープンフレーム形)
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486266ADK21-40A-M4-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486275ADK21-50A-M3-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC3□(オープンフレーム形)
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486291ADK21-50A-M4-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC4□(オープンフレーム形180(H種))
32,780
30,698
33,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486300ADK21-32A-J3-DC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジDC3□(オープンフレーム形)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486309ADK21-32A-J5-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486318ADK21-40A-J3-DC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジDC3□(オープンフレーム形)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486327ADK21-40A-J5-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486336ADK21-50A-J3-DC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジDC3□(オープンフレーム形)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486345ADK21-50A-J5-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
34,090
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486361ADK21-32A-M3-DC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジDC3□(オープンフレーム形)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486370ADK21-32A-M5-AC-CPD-KITADK21-32A / 32Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/4、32フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486379ADK21-40A-M3-DC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジDC3□(オープンフレーム形)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486388ADK21-40A-M5-AC-CPD-KITADK21-40A / 40Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1・1/2、40フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486397ADK21-50A-M3-DC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジDC3□(オープンフレーム形)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486406ADK21-50A-M5-AC-CPD-KITADK21-50A / 50Fシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc2、50フランジAC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
37,510
35,198
38,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする