曜日別特売

マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用に接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
材質
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17486765AD22-H2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486781AD22-H2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486790AD22-H5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,280
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486826AD22-L2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486835AD22-L2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486851AD22-L5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486887AD22-J2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486896AD22-J2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486905AD22-J5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
8,950
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486991AD22-M2-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17487000AD22-M2-DC-CP-KITDC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
17487009AD22-M5-AC-CP-KITAC【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
9,600
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする