曜日別特売

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD11シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象機種
材質
接続口径
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17484376AD11-10A-H2-AC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484385AD11-10A-H3-DC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484401AD11-10A-H5-AC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484410AD11-25A-H2-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484419AD11-25A-H2-DC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484428AD11-25A-H5-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484498AD11-10A-J2-AC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484507AD11-10A-J3-DC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484516AD11-10A-J5-AC-CP-KITAD11-8A / 10Aシリーズ【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理)Rc1/4、Rc3/8AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484525AD11-25A-J2-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,910
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
17484541AD11-25A-J2-DC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,910
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
17484550AD11-25A-J5-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484699AD11-25A-L2-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484708AD11-25A-L2-DC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484717AD11-25A-L5-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484787AD11-25A-M2-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484796AD11-25A-M2-DC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
17484805AD11-25A-M5-AC-CP-KITAD11-15A / 20A / 25Aシリーズ【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)Rc1/2、Rc3/4、Rc1AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする