| 17484315 | AP11-10A-H2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484331 | AP11-10A-H2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484340 | AP11-10A-H5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484349 | AP11-25A-H2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484358 | AP11-25A-H2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484367 | AP11-25A-H5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484437 | AP11-10A-J2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484446 | AP11-10A-J2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484455 | AP11-10A-J5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(黄銅/FKM)、J(黄銅/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484471 | AP11-25A-J2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484480 | AP11-25A-J2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484489 | AP11-25A-J5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484559 | AP11-10A-K2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484568 | AP11-10A-K2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484577 | AP11-10A-K4-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484586 | AP11-10A-K5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484595 | AP11-25A-K2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484611 | AP11-25A-K2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484620 | AP11-25A-K4-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484629 | AP11-25A-K5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】C(青銅/PTFE)、K(青銅/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484638 | AP11-10A-L2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484647 | AP11-10A-L2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484656 | AP11-10A-L5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484665 | AP11-25A-L2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484681 | AP11-25A-L2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484690 | AP11-25A-L5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484726 | AP11-10A-M2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484735 | AP11-10A-M2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484751 | AP11-10A-M5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484760 | AP11-25A-M2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484769 | AP11-25A-M2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484778 | AP11-25A-M5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484821 | AP11-10A-N2-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484830 | AP11-10A-N2-DC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484839 | AP11-10A-N4-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484848 | AP11-10A-N5-AC-CP-KIT | AP11-8A / 10Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/4、Rc3/8 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|
| 17484857 | AP11-25A-N2-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484866 | AP11-25A-N2-DC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | DC | 2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) | | |
|
| 17484875 | AP11-25A-N4-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 4□(オープンフレーム形180(H種)) | | |
|
| 17484891 | AP11-25A-N5-AC-CP-KIT | AP11-15A / 20A / 25Aシリーズ | 【ボディ/シール】F(ステンレス/PTFE)、N(ステンレス/PTFE 禁油処理) | Rc1/2、Rc3/4、Rc1 | AC | 5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) | | |
|