マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKDマルチレックスバルブ AD21シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) - CKD

AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。

用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※安全性を考慮し、プランジャ組立とコア組立を同時に交換ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
電圧
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17486449AD21-H2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486458AD21-H2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486467AD21-H5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】0(青銅/NBR)、H(青銅/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,370
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486510AD21-J2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486519AD21-J2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486528AD21-J5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】B(青銅/FKM)、J(青銅/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
5,910
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486607AD21-L2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486616AD21-L2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486625AD21-L5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】D(ステンレス/NBR)、L(ステンレス/NBR 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
6,770
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486668AD21-M2-AC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC2C(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486677AD21-M2-DC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)DC2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
17486686AD21-M5-AC-CP-KIT【ボディ/シール】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理)AC5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵)
7,310
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする