曜日別特売

ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ

ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDOREネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ - GEDORE

転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。
転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。
ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。
ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。
回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。
付属の専用ソケットで回すことが出来ます。

用途
自動車のハブボルト補修に。
自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。
付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43内容量1個
注意
※本製品はローラー交換ができません。
※単一のネジサイズにのみ使用可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法(mm)
適合ねじ
使用適合ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174931873461882680-09541.25M12M12×1.25M12
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
174931963461874680-09481.5M12M12×1.5M12
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
174932053461890680-09531.5M14M14×1.5M14
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする