JUTEC
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー クリア 100mm×220mm
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6419
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
100×220
色
クリア
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0~135
内容量
1個
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493379
HWS1022PCKLAR
¥
4,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください