JUTEC
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー クリア 150mm×250mm
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番
694-6420
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×250
色
クリア
温度範囲(℃)
耐熱:放射熱0~135
内容量
1個
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493336
HWS1525PCKLAR
¥
7,380
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください