曜日別特売

耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mm

耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mm - JUTEC

JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。
ポリカーボネート製で非常に軽量です。
サイズが大きく視界を広く確保できます。
ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6416材質ポリカーボネート厚さ(mm)1寸法(mm)150×250ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135内容量1個
注意
※耐熱温度は135℃ですので高温熱源に接近する作業は避けて下さい。
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493345HWS1525PCG
13,320
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする